Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung AddWash 6000 Series WW90T4543TE/EG Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung AddWash 6000 Series WW90T4543TE/EG Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Samsung AddWash 6000 Series WW90T4543TE/EG Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Samsung AddWash 6000 Series WW90T4543TE/EG Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Samsung AddWash 6000 Series WW90T4543TE/EG Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Samsung AddWash 6000 Series WW90T4543TE/EG Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Samsung AddWash 6000 Series WW90T4543TE/EG Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Samsung AddWash 6000 Series WW90T4543TE/EG Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Samsung AddWash 6000 Series WW90T4543TE/EG Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Samsung AddWash 6000 Series WW90T4543TE/EG Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Samsung AddWash 6000 Series WW90T4543TE/EG Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-WW90T4543TE/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WW90T4543TE/EG
EAN/GTIN:
     8806090610134
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
samsung waschautomat
Vergessene Wäsche jederzeit schnell & bequem nachlegen
Entspannt Wäsche waschen mit AddWashTM. Du hast die Waschmaschine gerade gestartet und schon findest du noch ein vergessenes Wäschestück Oder erinnerst dich an das T-Shirt, das unbedingt für morgen gewaschen werden muss? Mit der Add WashTM-Klappe kannst du vergessene Wäsche, zusätzliches Waschmittel, Weichspüler Oder auch Handwäsche, die nur gespült Oder geschleudert werden solljederzeit bequem nachlegen - unabhängig vom Waschstatus und Wasserstand in der Trommel.

Hygienisch saubere Wäsche
Hygiene-Dampfprogramm
Das Hygiene-Dampfprogramm bietet hygienische Sauberkeit für deine Wäsche bis in die letzte Faser, dank zusätzlicher Tiefenbehandlung mit Dampf. Während des integrierten Dampfzyklus durchdringt Dampf vom Trommelboden aus deine Wäsche und verbessert die Reinigungsqualität. Hierdurch werden Bakterien*, Allergene** und eingetrockneter Schmutz entfernt.

Hygienisch rein - ohne Chemikalien Trommelreinigung
Die Trommelreinigung von Samsung sorgt für eine hygienisch saubere Trommel. Eine intelligente Kombination aus Einweichen, Pulsieren und hoher Drehzahl reinigt die Trommel gründlich und ohne Zugabe von Reinigungsmitteln. Hierbei werden 99,9% der geruchsverursachenden Bakterien aus der Trommel entfernt. Für Komfort, der sich gewaschen hat, teilt dir die Maschine nach jeweils 40 Waschgängen mit, dass eine erneute Reinigung sinnvoll wäre.

Rückstandslos sauber Selbstreinigende Schublade
Mit der selbstreinigenden Waschmittelschublade sparst du dir die mühsame Reinigung der verklebten Waschmittelschublade, sowie eine Menge Waschmittel. Ein spezielles Spülverfahren sorgt dafür, dass deine Waschmittelschublade sauber bleibt. Das ist hygienischer und stellt sicher, dass Waschmittel und Weichspüler dort ankommen, wo sie gebraucht werden – bei deiner Wäsche.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
670 mm
Verpackungstiefe:
660 mm
Verpackungshöhe:
890 mm
Paketgewicht:
69000 g
Geräteplatzierung:
Freistehend
Ladetyp:
Frontlader
Produktfarbe:
Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Steuerung:
Tasten, Drehregler
Türanschlag:
Links
Invertertechnologie:
Ja
Anzeigebeleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Blau
Türöffnung:
Seitenöffnung
Türfarbe:
Weiß
Trommelvolumen:
61 l
Nennkapazität:
9 kg
Maximale Schleuderdrehzahl:
1400 RPM
Schleuder-Klasse:
B
Anzahl Waschprogramme:
12
Lärmemissionsklasse:
A
Luftschallemission (Schleudern):
72 dB
Startzeitvorwahl:
Ja
Waschprogramme:
Baumwolle, Pflegeleicht, Öko, Wolle, Intensiv/außen, Mix, Schnell, Dampf, Farbe, Feinwäsche/Seide
Aquastop Funktion:
Ja
Timer:
Ja
Zykluszeit (max.):
208 min
Spülstopp:
Ja
Wasser Plus:
Ja
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit:
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl:
400 RPM
Automatische Lasterkennung:
Ja
Einstellbare Temperatur:
Ja
Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion:
Ja
Maximale Waschtemperatur:
90 °C
Breite:
600 mm
Tiefe:
550 mm
Höhe:
850 mm
Gewicht:
67000 g
Türdurchmesser:
311 mm
Tiefe bei geschlossener Tür:
635 mm
Tiefe bei geöffneter Tür:
1072 mm
Kindersicherung:
Ja
Selbstreinigend:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Dosierungsassistent:
Ja
Trommel reinigen:
Ja
Alarm:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Samsung-Technologien (Kleiderpflege):
AddWash™
Energieeffizienzklasse:
D
Energieverbrauch pro 100 Zyklen:
76 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus:
50 l
Energieeffizienzskala:
A bis G
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2300 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromstärke:
10 A
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,52*
€ 627,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,03*
€ 623,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,80*
€ 592,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,81*
€ 565,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,71*
€ 517,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.