Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Waschautomat Edelstahl PWM 907 DV D SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Waschautomat Edelstahl PWM 907 DV D SST
Gewerbe-Waschautomat Edelstahl PWM 907 DV D SST
Artikel-Nr.:
     3518K-69553925
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11050630
EAN/GTIN:
     4002516087496
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine

Gewerbe-Waschautomat Edelstahl PWM 907 DV D SST

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7,0 kg in 49 min.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
5500 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.809,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.136,28*
€ 4.922,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.071,82*
€ 4.845,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.907,79*
€ 4.650,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.839,03*
€ 4.568,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.809,43*
€ 4.533,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.