Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Waschautomat Edelstahl PWM 907 DP D SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Waschautomat Edelstahl PWM 907 DP D SST
Gewerbe-Waschautomat Edelstahl PWM 907 DP D SST
Artikel-Nr.:
     3518K-49553913
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11050620
EAN/GTIN:
     4002516087489
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

Gewerbe-Waschautomat Edelstahl PWM 907 DP D SST

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7,0 kg in 49 min.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
5500 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.800,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.922,94*
€ 4.668,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.894,21*
€ 4.634,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.836,73*
€ 4.565,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.817,57*
€ 4.542,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.800,22*
€ 4.522,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.