Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Druckluft-Wartungseinheit, 0,5-12bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3356
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3356
EAN/GTIN:
     4042146353059
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
  • geeignet für die Wandmontage
  • bestehend aus Filterdruckminderer, Nebelöler und Manometer
  • Schauglas für die Flüssigkeitskontrolle
  • zur Montage von Druckluftwerkzeugen
  • regelt Ausgangsdruck unabhängig vom Eingangsdruck
  • befreit von Schmutzpartikeln und Kondenswasser
  • mit regulierbarem Geräteöler
  • mit integriertem Wandmontagewinkel
Weitere Informationen:
Anschluss:
1/2"
Breite B:
140 mm
Druckanzeige:
0,5 - 12 bar bar
Entöler:
1/4" = 40 ml
Entöler 1:
3/8" = 170 ml
Entöler 2:
1/2" = 170 ml
Filterdruckminderer:
1/4" = 30 ml
Filterdruckminderer 1:
3/8" = 50 ml
Filterdruckminderer 2:
1/2" = 50 ml
Gewicht [g]:
1300 g
Herstellernummer:
515.3356
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Teillänge L2 in mm:
135 mm
Luftdurchlass bei 6,3 bar:
1/4" = 1800 l/min
Luftdurchlass bei 6,3 bar 2:
3/8" = 5000 l/min
Luftdurchlass bei 6,3 bar 3:
1/2" = 5000 l/min
max. Arbeitsdruck:
12 bar
max. Druck:
16 bar
Variantenartikel:
515.3355
Zulässiger Temperaturbereich:
-10° - +55°C °C
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, druckluftöler 1/2", druckluftöler, wartungseinheit ks tools, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R006P
ab € 4,74*
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R012P
ab € 0,77*
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R029P
ab € 1,75*
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R028P
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R021P
ab € 3,74*
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R018P
ab € 1,52*
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R024P
ab € 1,99*
Sonstiges
KS Tools
515.3350-R023P
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
515.3350-R025P
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
515.3350-R026P
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R011P
ab € 9,43*
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R022P
ab € 1,01*
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R027P
ab € 2,51*
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R031P
ab € 2,00*
Sonstiges
KS Tools
515.3350-R030P
ab € 1,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.