Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/2-D-MIDI FRC-1/2-D-MIDI (159590) Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO016081
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159590
EAN/GTIN:
     4052568004484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
FRC-1/2-D-MIDI FRC-1/2-D-MIDI (159590) Wartungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
Midi
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit ManometerProportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge:
43 ML
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
1 bis 16 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 12 BAR
Max. Druckhysterese:
0,2 BAR
Normalnenndurchfluss:
2.600 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-]
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
1.440 G
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: festo wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, FRC-1/2-D-MIDI, Festo-Originalteile, Originalteile, Wartungseinheiten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,24*
€ 137,35*
Lager 955
324
€ 5,90*
ab € 149,94*
€ 166,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,97*
€ 167,66*
Frei Haus
ab € 173,71*
€ 192,36*
Frei Haus
ab € 180,40*
€ 199,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,47*
€ 198,0993
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,31*
€ 193,1489
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,65*
€ 185,2235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,94*
€ 178,4286
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.