Gelbe Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es ist mit LED-Abdeckung ausgestattet - 12 V, Kabelschuhanschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durc...
Warnleuchte -Nitra LED, zweiseitig gelb, mit Halter Leuchtenklasse L3 nach EN 12352 Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer Linsendurchmesser 180 mm mit Reflexrand, Leuchtenkop...
Warnleuchte -Nitra LED, zweiseitig gelb, ohne Halter Leuchtenklasse L3 nach EN 12352 Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer Linsendurchmesser 180 mm mit Reflexrand, Leuchtenko...
Gelbe Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40. Es verfügt über eine vorstehende LED - 12 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durchmesser vo...