Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISIONALERT 30102272 BLITZLEUCHTE, LP, XENON, GELB 2W 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2289457
Hersteller:
     Visionalert
Herst.-Nr.:
     30102272
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Linsenfarbe: Bernstein
  • Nennleistung: 2 W
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 54 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Linsendurchmesser: 81 mm
  • Optisches Signal: Einfach aufleuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Xenon Blitzleuchte, warnlampe gelb 230v, warnlampe, warnlampe gelb, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, VISIONALERT, 30102272, 2289457, 228-9457
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,62*
    € 81,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,82*
    € 79,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,92*
    € 67,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,69*
    € 59,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,15*
    € 54,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,41*
    € 48,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.