Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnleuchte -Nitra LED - zweiseitig gelb, mit Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitra-LED, zweiseitig gelb, mit Halter - Nissen
Nitra-LED, zweiseitig gelb, mit Halter - Nissen
Nitra LED auf Faltsignal
Nitra LED mit Masthalter
NiKo-Schlüssel für Nissen - Warnleuchten und Bakenleuchten
Artikel-Nr.:
     874-NN-111520-51
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     111520-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakenleuchte
Leitbakenleuchte
Sicherheitsbakenleuchte
Baustellenwarnleuchte

Warnleuchte -Nitra LED, zweiseitig gelb, mit Halter

  • Leuchtenklasse L3 nach EN 12352
  • Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
  • Linsendurchmesser 180 mm mit Reflexrand, Leuchtenkopf drehbar
  • Mit Dämmerungsautomatik
  • Wahlweise mit fest montiertem Halter zur Befestigung an Rohrmasten oder ohne Halter
  • Aufhängeöse zum Tragen oder schnellen Befestigen
  • Einsatz auf Faltsignalen ohne zusätzlichen Halter

Einsatzbeispiele (abhängig von den jeweiligen Ländervorschriften)

  • an Absturzsicherungen
  • an Bauzäunen
  • an Leitbaken
  • auf Faltsignalen
  • auf Leitkegeln

Zubehör:

  • NiKo-Schlüssel , Art. 874-NN-070090-1
  • Impulsgeber LED, zweiseitig gelb, Art. 874-NN-358058-21
  • Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 - 9 Ah, Art. 874-NN-155051
  • Batterie Premium 3000 Alkaline, 6 V , 28 - 30 Ah, Art. 874-NN-155053
  • LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 45, 6 V, 45 -50 Ah, Art. 874-NN-155 056

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Alle Produkte werden ohne Batterie/Akkumulator geliefert !

Weitere Informationen:
Betriebszeit mit Batterie Premium 800:
850 Std. zweiseitig Dauerlicht | 3400 Std. Blinklicht
Betriebszeit mit Batterie Premium 3000:
2000 Std. zweiseitig Dauerlicht | 7000 Std. Blinklicht
Betriebszeit mit Batterie Konstant 45:
2400 Std. zweiseitig Dauerlicht | 9000 Std. Blinklicht
Lichtfarbe:
gelb
Eff. Lichtstärke:
15 cd
Blink-/Blitzfrequenz:
60-70 Bl./Min.
Abmessungen (LxBxH):
185 x 90 x 350 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Elektronen-Blitzleuchte, Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, elektronen-blitzleuchte gelb, warnlampe, nissen elektronenblitzleuchte, Warnleuchte LED, TL-Warnleuchte, Leuchtklasse WL1, Leuchtklasse WL2, Leuchtklasse EN 12352
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
129
12
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 12,45*
2 Tage
173
12
€ 5,45*
ab € 10,41*
€ 12,66*
2 Tage
173
12
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 12,72*
5 Tage
184
1
€ 5,90*
ab € 10,34*
€ 13,66*
Lager 874
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 14,36*
€ 19,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 32 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wemas
304.036001.00.00
€ 2,12*
Zubehör
k.A.
304.036001.00.00
€ 1,86*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155056-10
€ 13,48*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
292032-3
€ 6,13*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355521-11
€ 31,35*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-21
€ 22,94*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-23
€ 22,94*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-1
€ 17,30*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355522-11
€ 31,33*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-21
€ 22,94*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-23
€ 22,92*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-3
€ 17,55*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 065
€ 41,02*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 054
€ 14,09*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 057
€ 30,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.