Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnleuchte -Nitra LED - zweiseitig gelb,ohne Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitra-LED, zweiseitig gelb,ohne Halter - Nissen
Nitra-LED, zweiseitig gelb,ohne Halter - Nissen
Nitra LED auf Faltsignal
Nitra LED mit Masthalter
NiKo-Schlüssel für Nissen - Warnleuchten und Bakenleuchten
Artikel-Nr.:
     874-NN-111520-1
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     111520-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakenleuchte
Leitbakenleuchte
Sicherheitsbakenleuchte
Baustellenwarnleuchte

Warnleuchte -Nitra LED, zweiseitig gelb, ohne Halter

  • Leuchtenklasse L3 nach EN 12352
  • Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
  • Linsendurchmesser 180 mm mit Reflexrand, Leuchtenkopf drehbar
  • Mit Dämmerungsautomatik
  • Wahlweise mit fest montiertem Halter zur Befestigung an Rohrmasten oder ohne Halter
  • Aufhängeöse zum Tragen oder schnellen Befestigen
  • Einsatz auf Faltsignalen ohne zusätzlichen Halter

Einsatzbeispiele (abhängig von den jeweiligen Ländervorschriften)

  • an Absturzsicherungen
  • an Bauzäunen
  • an Leitbaken
  • auf Faltsignalen
  • auf Leitkegeln

Zubehör:

  • NiKo-Schlüssel , Art. 874-NN-070090-1
  • Impulsgeber LED, zweiseitig gelb, Art. 874-NN-358058-21
  • Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 - 9 Ah, Art. 874-NN-155051
  • Batterie Premium 3000 Alkaline, 6 V , 28 - 30 Ah, Art. 874-NN-155053
  • LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 45, 6 V, 45 -50 Ah, Art. 874-NN-155 056

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Alle Produkte werden ohne Batterie/Akkumulator geliefert !

Weitere Informationen:
Betriebszeit mit Batterie Premium 800:
850 Std. zweiseitig Dauerlicht | 3400 Std. Blinklicht
Betriebszeit mit Batterie Premium 3000:
2000 Std. zweiseitig Dauerlicht | 7000 Std. Blinklicht
Betriebszeit mit Batterie Konstant 45:
2400 Std. zweiseitig Dauerlicht | 9000 Std. Blinklicht
Lichtfarbe:
gelb
Eff. Lichtstärke:
15 cd
Blink-/Blitzfrequenz:
60-70 Bl./Min.
Abmessungen (LxBxH):
185 x 90 x 350 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Elektronen-Blitzleuchte, Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe gelb, warnlampe, warnleuchte nissen, Warnleuchte LED, TL-Warnleuchte, Leuchtklasse WL1, Leuchtklasse WL2, Leuchtklasse EN 12352
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155056-10
ab € 11,03*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
292032-3
ab € 4,13*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355521-11
ab € 22,55*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-21
ab € 16,97*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-23
ab € 16,97*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-1
ab € 11,72*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355522-11
ab € 22,72*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-21
ab € 16,97*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-23
ab € 15,92*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-3
ab € 11,87*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 065
ab € 33,47*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 057
ab € 24,75*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365519
ab € 5,09*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070090-1
ab € 4,12*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
111141
ab € 9,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.