Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 7085 530 Chafing Dish GN 1/1, Edelstahl GN Behälter Warmhalteplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/15325/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/15325/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 7085 530 Chafing Dish GN 1/1, Edelstahl GN Behälter Warmhalteplatte
Artikel-Nr.:
     3551-7085/530
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7085/530
EAN/GTIN:
     4003625708531
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte

Chafing Dish GN 1/1 Gestell aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit zwei Brennbehältern und 65 mm tiefem Einsatz aus Edelstahl, mittelschwere Qualität
Länge außen: 56 cm, Breite außen: 36 cm, Gesamthöhe: 32 cm [Mit Art.7087 und 7089 in eine Suppenstation umrüstbar.]

Weitere Suchbegriffe: chafing dish (rechteckig) 1/1 gn, warmhalteplatte, Edelstahl Gastronorm Behälter Speisenwärmer Warmhalteplatte Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
€ 4,95*
ab € 44,61*
€ 57,52*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 45,10*
€ 58,09*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 50,84*
€ 64,88*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.