Hammerart = Vorschlaghammer Kopfmaterial = Aluminium Gewicht = 135g 207A: Aluminiumgehäuse ″light″ Serie Hämmer. 208A: Stahlgehäuse ″schwere″ Serie Hämmer. Schlägel sind nur mit einer begrenzten An...
Hammerart = Vorschlaghammer Griff-Material = Hickory-Holz Gewicht = 3kg Ragni SledgehammerDie Ragni Schlittenhämmer sind neue Werkzeuge mit einem großen, flachen Metallkopf, der an einem Griff befe...
250345 Hammerkopf aus Stahlguss mit großen, flachen Schlagflächen, die Schäden auf ein Minimum begrenzen. Zum Eintreiben hölzerner Zaunpfähle. Glasfaserstiel mit solidem Kern und glatter Polypropyl...
Hammerart = Vorschlaghammer Griff-Material = Hickory-Holz Gewicht = 5kg Ragni SledgehammerDie Ragni Schlittenhämmer sind neue Werkzeuge mit einem großen, flachen Metallkopf, der an einem Griff befe...
Hammerart = Vorschlaghammer Kopfmaterial = Stahl Gesamtlänge = 300 mm Gewicht = 375g Der SAM-Postillion-Hammer aus geschmiedetem Stahl mit poliertem Kopf und lackierter Spitze.Griff aus Hickoryholz
Hammerart = Vorschlaghammer Kopfmaterial = Kohlenstoffstahl Griff-Material = Fiberglas Gesamtlänge = 762,0 mm Gewicht = 3.2kg RS Pro 3,2 kg Schlammhammer. Dieser 7-lb-Vorschlaghammer von RS PRO ist...