Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Vorschlaghammer 6kg 50603L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Vorschlaghammer 6kg 50603L
SW-STAHL Vorschlaghammer 6kg 50603L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000821465
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     50603L
EAN/GTIN:
     4033592015196
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer stahl
vorschlaghammer
SW-STAHL Vorschlaghammer 6kg SWS 50603L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
50603L
Werksnummer:
SWS 50603L
Gewicht netto Kg:
6,350000
Gewicht brutto Kg:
6,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-50603L
Produktart:
Vorschlaghammer 6kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.