Die eneloop ist eine völlig neue Art von Akku, die auf einzigartige Weise die Bedürfnisse der Verbraucher erfüllt. Sofort einsetzbar Da die eneloop eine sehr geringe Selbstentladung besitzt, können...
Victron Energy AGM Super Cycle 12V 15A BAT412015080 Bleiakku 12 V 15 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 103 x 100 mm Batterie Victron AGM Super Cycle 12V 15Ah Wartungsfreie AGM Batterie 15Ah (C2...
Anwendungsgebiete der NiMH-Akkus von InLine® sind z.B. Digitalkameras, Spielzeug, Game-Controller, Taschenlampen, kabellose Mäuse und Tastaturen und viele weitere im Haushalt zu findende Geräte. Ni...
AccuPower AccuLoop Akkus - mit extrem geringer Selbstentladung Der neue NiMH+ AccuPower AccuLoop Akku, wird nahezu Vollgeladen (bis zu 100%) geliefert. 2 Stück pro Lieferung, Ready to use = sofort ...
AAA Eneloop Micro Panasonic Akku BK-4MCCE 1,2Volt 750mAh NiMH mit Lötfahne in U-Form AAA Eneloop Micro BK-4MCCE mit U-Lötfahne Die Panasonic eneloop ist eine effektive Kombination aus Akku und Batt...
Die eneloop ist eine völlig neue Art von Akku, die auf einzigartige Weise die Bedürfnisse der Verbraucher erfüllt. Sofort einsetzbar Da die eneloop eine sehr geringe Selbstentladung besitzt, können...
Victron Energy AGM Super Cycle 12V 38Ah BAT412038081 Bleiakku 12 V 38 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 267 x 175 x 77 mm M5-Schraubanschluss Wartungsfrei Batterie Victron AGM Super Cycle 12V 38Ah Wa...
Die Akkumulatoren "Ready To Use" sind einsatzbereit sofort nach der Entnahme aus der Verpackung. Die RTU-Akkumulatoren können im Gerät ohne Aufladen lange bleiben. Sie halten bis 1000 Lade-Entlade-...