Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAT9VNIMHR Akku 9 V Block (HR22), 1 Stk., Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgeladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAT9VNIMHR Akku 9 V Block (HR22), 1 Stk., Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgeladen
BAT9VNIMHR Akku 9 V Block (HR22), 1 Stk., Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgeladen
Exemplarische Darstellung: ReCyko NiMH-Akku (HR22)
Exemplarische Darstellung: Übersicht der Standard-Batteriegrößen
Artikel-Nr.:
     955-BAT 9V NIMH R
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     BAT 9V NIMH R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
BAT9VNIMHR Akku 9 V Block (HR22), 1 Stk., Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgeladen, schnellladefähig, kein Memory
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgeladen, schnellladefähig, ke
Bauform:
9 V Block
IEC-Bezeichnung:
HR22
Spannung:
8,4 V (DC) V
Kapazität:
200 MAH
Menge:
1 Stk.
Abmessung (Querschnitt):
26 x 17 MM
Abmessung (Länge):
48 MM
Gewicht:
0,04 KG
Weitere Suchbegriffe: Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, ni-mh block akku, 9v block akku, vorgeladene akkus 9v, BAT9VNIMHR, 9V-Batterien, 9V-Block-Batterien, AAA-Batterien, AA-Batterien, Akku-Batterien, Baby-Batterien, Batterien, Block-Batterien, Büromaterial, C-Baterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.