Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAA Eneloop Micro Panasonic Akku BK-4MCCE 1,2Volt 750mAh NiMH mit Lötfahne in U-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AAA Eneloop Micro BK-4MCCE mit U-Lötfahne
AAA Eneloop Micro BK-4MCCE mit U-Lötfahne
AAA Eneloop Micro BK-4MCCE mit U-Lötfahne
AAA Eneloop Micro BK-4MCCE mit U-Lötfahne
AAA Eneloop Micro BK-4MCCE mit U-Lötfahne
Artikel-Nr.:
     932-15196
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-4MCCE/BF1 mit Lötfahne in U-Form
EAN/GTIN:
     4041683690726
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
vorgeladene Akkus
vorgeladener Akku
AAA Eneloop Micro Panasonic Akku BK-4MCCE 1,2Volt 750mAh NiMH mit Lötfahne in U-Form
AAA Eneloop Micro BK-4MCCE mit U-Lötfahne

Die Panasonic eneloop ist eine effektive Kombination aus Akku und Batterie. Der vorgeladene Akku ist sofort einsatzbereit. Er besitzt eine geringe Selbstentladung sowie eine niedrige Wärmeentwicklung. Lieferung mit Lötfahnen in U-Form. Größe: BK-4MCCE mit U-Lötfahne / Micro / AAA / HR03


Technische Angaben:
Akku-System: Ni-MH
Zellengröße: Micro / AAA / HR03
Stecksystem: mit Lötfahne in U-Form
Spannung: 1,2 Volt
Nennkapazität: 750 mAh
Höhe: 44,5 mm
Durchmesser Ø: 10,5 mm
Gewicht: 12 g
Lieferumfang: 1 Stück mit U-Lötfahne

Hersteller: PANASONIC
Hersteller-Nummer: BK-4MCCE/BF1 mit Lötfahne in U-Form

  • Akku mit Lötfahnen in U-Form
  • Micro / AAA / HR03
  • Geringe Wärmeentwicklung & Selbstentladung
  • Sehr gute Spannungslage unter Last
  • Bewährte Eneloop Technologie von Panasonic

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: nimh akku aaa, vorgeladene akkus, PANASONIC Micro Akku, AAA Eneloop Micro Panasonic Akku BK-4MCCE 1,2Volt 750mAh NiMH mit Lötfahne in U-Form, AAA Eneloop Micro BK-4MCCE mit U-Lötfahne, PANASONIC Micro Akku BK-4MCCE/BF1 mit Lötfahne in U-Form BK-4MCCE/BF1 mit Lötfahne in U-Form, 030-15196-aaa-eneloop-micro-panasonic-akku-bk-4mcce-1-2volt-750mah-nimh-mit-loetfahne-in-u-form-panasonic-eneloop-micro-aaa-hr03-loetfahne-u-kein-memory-effekt-loetfahne-u-form-ready2use-akku-bk-4mcce-u-loetfahne-1-2-volt-wiederaufladbar-u-fahne-vorgeladener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.