Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATCNIMHR Akku Baby (HR14)/C, 2er Pack, Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgeladen,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BATCNIMHR Akku Baby (HR14)/C, 2er Pack, Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgeladen,
BATCNIMHR Akku Baby (HR14)/C, 2er Pack, Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgeladen,
Exemplarische Darstellung: ReCyko NiMH-Akku (HR14/C)
Exemplarische Darstellung: Übersicht der Standard-Batteriegrößen
Artikel-Nr.:
     955-BAT C NIMH R
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     BAT C NIMH R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
BATCNIMHR Akku Baby (HR14)/C, 2er Pack, Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgeladen, schnellladefähig, kein Memory-
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgeladen, schnellladefähig, ke
Bauform:
Baby
US-Bezeichung:
C
IEC-Bezeichnung:
HR14
Spannung:
1,2 V (DC) V
Kapazität:
3.000 MAH
Menge:
2er Pack
Abmessung (Querschnitt):
Ø 26 MM
Abmessung (Länge):
50 MM
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh akku c, vorgeladene akkus, nimh akku baby, BATCNIMHR, 9V-Batterien, 9V-Block-Batterien, AAA-Batterien, AA-Batterien, Akku-Batterien, Baby-Batterien, Batterien, Block-Batterien, Büromaterial, C-Baterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,60*
€ 19,754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.