Breite des Frontplattenausschnitts: 34.1 mm Funktionsumfang: DC-Spannung Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 9.4 mm Messbereich: 0mV bis...
Breite des Frontplattenausschnitts: 55.2 mm Funktionsumfang: DC-Spannung Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 14.2 mm Messbereich: 0mV bi...
Breite des Frontplattenausschnitts: - Funktionsumfang: DC-Spannung Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 8 mm Messbereich: 0mV bis 200mV A...
Breite des Frontplattenausschnitts: 34 mm Funktionsumfang: DC-Spannung Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 9.75 mm Messbereich: 0mV bis ...
Breite des Frontplattenausschnitts: 34 mm Funktionsumfang: DC-Spannung Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 15 V Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 9.75 mm Messbereich: 0mV bis 20...