Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Spannungsmessgerät AC LCD-Anzeige 3,5-stellig / +/-2 %, 72mm, 40mm, 12.5mm, 7,5 → 14 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar Digitales Spannungsmessgerät AC LCD-Anzeige 3,5-stellig / +/-2 %, 72mm, 40mm, 12.5mm, 7,5 → 14 V dc
Lascar Digitales Spannungsmessgerät AC LCD-Anzeige 3,5-stellig / +/-2 %, 72mm, 40mm, 12.5mm, 7,5 → 14 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-3321855
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
Wechselspannung-Digitalanzeige
Stromart = AC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 40mm
Ausschnitt-Breite = 72mm
Tiefe = 12.5mm
Versorgungsspannung = 7,5 → 14 V dc
Ziffernhöhe = 19 mm
Genauigkeit = +/-2 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C

Digitales AC-Voltmeter von LascarDas digitale AC-Voltmeter von Lascar ist ein LCD-Einbaumessgerät mit einer digitalen Haltefunktion, die den letzten angezeigten Messwert einfriert. Es handelt sich um ein Echt-Effektivwert-Spannungs- und Strommessgerät mit 500 V ac (2 kV) Nennspannung und 2 mA Skalenendwert als Standard. Durch Ändern des Werts von Skalierungswiderständen oder Hinzufügen eines Shunts misst dieses Modul die meisten Wechselspannungen und -ströme. Die Kalibrierung erfolgt über 2 mehrgängige Potenziometer für Offset und Skala. Das Modul befindet sich in einem robusten Träger, der mit der Blende, dem Fenster und den Clips des Produkts verschraubt oder an der Tafel montiert werden kann. Der Skalenendwert beträgt 500 V ac und die Versorgungsspannung liegt zwischen 7,5 V dc und 14 V dc.Eigenschaften und VorteileDer Anschluss an das Messgerät erfolgt über Schraubklemmen Ziffernhöhe 19 mm (0,75 Zoll) Schraubklemmenanschlüsse Digitaler Halt Misst Spannung und Strom LED-Hinterleuchtung Die Anzahl der Ziffern ist 3,5 Betriebstemperaturbereich zwischen 0 °C und 50 °C.ZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
40mm
Ausschnitt-Breite:
72mm
Tiefe:
12.5mm
Versorgungsspannung:
7,5 → 14 V dc
Ziffernhöhe:
19 mm
Genauigkeit:
+/-2 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser digital, spannungsmesser, ac spannungsmesser, 3321855, Automation, Prozessautomation, Lascar, DPM970, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 108,05*
€ 5,90*
ab € 87,89*
€ 117,31*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 92,66*
€ 122,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
BEZ 900-IP
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.