Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / +/-1 %, 62mm, 32mm, 6.5mm, 3,5 → 7 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-260246
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 700S-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 32mm
Ausschnitt-Breite = 62mm
Tiefe = 6.5mm
Versorgungsspannung = 3,5 → 7 V dc
Ziffernhöhe = 12,7 mm
Genauigkeit = +/-1 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C

12,7 mm, 3,5-stelliges grünes hinteres Lit Messgerät - Einfachschieneneingang. Zwölf optionale Symbole, V, m, A, °F, °C, μ, M, k, Ω, Hz, ∼,: Wählbare Dezimalpunkte (kann fest verdrahtet sein) Ausgänge für Anwendungen mit automatischer Bereichswahl verfügbar Integrierter Träger und Fenster, mit separater Montageeinfassung Elektrische Verbindungen über eine Reihe von Lötpads auf der Leiterplatte Hintergrundbeleuchtung: 5 V und 9 V Hinterleuchtungsstrom: 50 mA und 20 mA Funktioniert bei Verwendung mit einem digitalen Shunt von 200 mV als Amperemeter
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
32mm
Ausschnitt-Breite:
62mm
Tiefe:
6.5mm
Versorgungsspannung:
3,5 → 7 V dc
Ziffernhöhe:
12,7 mm
Genauigkeit:
+/-1 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 260246, Automation, Prozessautomation, Lascar, DPM700S0, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
BEZ 700-IP
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.