Spannungsmessgerät hochpräzise METRISO XTRAHochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät - mit Speicher. Kompakt und robust für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb. Mit den Isolatio...
USB Powermeter misst 4..9V und 0..3,3A. 4 Stellige Anzeige Messbare Spannung 4-9 Volt, 0-3 Ampere, Messtoleranz 1 %. Misst den Stromverbrauch angeschlossener USB Geräte. Größe (L x B x H): 68mm x 2...
Spannungsmessgerät hochpräzise METRISO TECHHochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät. Kompakt und robust für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb. Mit den Isolations- und Niedero...
Stromart = AC Anzahl der Stellen = 4 Anzeigentyp = LED Tiefe = 63.1mm Genauigkeit = ±0,25 % Darstellung = Nur Ziffern Temperatur min. = -20°C Messgerätetyp = Spannungsmesser Temperatur max. = +60°C...
Spannungsmessgerät Premiumklasse METRISO INTROHochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät Der gelungene Einstieg in die Premiumklasse . Kompakt und robust - für raue Serviceeinsätze...
Voltmeter 3-phasig digital Messbereich: 50...480 V AC True RMS-Messung LCD-Anzeige (3-stellig)/Balkenanzeige mit Hintergrundbeleuchtung Versorgungsspannung: 240 V AC (± 20 %) Abmessungen: 67,5 x 67...
Breite des Frontplattenausschnitts: 34.1 mm Funktionsumfang: DC-Spannung Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 9.4 mm Messbereich: 0mV bis...
Spannungsmessgerät analog METRISO PROAnaloges Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät. Kompakt und robust, für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb. Mit den Isolations- und Niederohmmessger...
Voltmeter 1-phasig digital Messbereich: 50...480 V AC/11...300 V AC (L-N) True RMS-Messung LCD-Anzeige (3-stellig)/Balkenanzeige mit Hintergrundbeleuchtung Versorgungsspannung: 240 V AC (± 20 %) Ab...
Stromart = AC Anzahl der Stellen = 3 Anzeigentyp = LED Ausschnitt-Höhe = 21.29mm Ausschnitt-Breite = 33.93mm Tiefe = 25.4mm Genauigkeit = ±2 V Darstellung = Nur Ziffern Temperatur min. = -25°C Mess...