VOLTCRAFT VC-11293520 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 600 mA 7.2 W Voltcraft FPPS 12-6W-V2 Steckernetzteil Höchst Energieeffizient N/A Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 600 mA 7.2 W L...
VOLTCRAFT VC-11329435 Steckernetzteil, Festspannung 6 V/DC 1.0 A 6.0 W Steckernetzteil FPPS 6-6W Höchst Energieeffizient N/A Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 1.0 A 6.0 W Leistung Hohlsteck...
VOLTCRAFT VC-11329440 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 0.75 A 18 W Steckernetzteil FPPS 24-18W-N Höchst Energieeffizient N/A Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 0.75 A 18 W Leistung Hohl...
VOLTCRAFT VC-11320870 Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 1000 mA 5 W Festspannungs-Steckernetzteil VC-11320870 Höchst Energieeffizient N/A Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 1000 mA 5 W Le...
VOLTCRAFT VC-11320880 Steckernetzteil, Festspannung 9 V/DC 800 mA 7.2 W FPPS 9-7.2W Steckernetzteil Hohe Energieeffizienz Ausgangsspannung: 9 V/DC Für Verbraucher bis max. 800 mA Leistung: 7.2 W Ho...