Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11293520 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 600 mA 7.2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2258704-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11293520
EAN/GTIN:
     4064161052328
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
voltcraft steckernetzteil 12v
steckernetzgerät 12v
VOLTCRAFT VC-11293520 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 600 mA 7.2 W

Voltcraft FPPS 12-6W-V2 Steckernetzteil

Höchst Energieeffizient
N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 600 mA
7.2 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Tauschen Sie Ihr altes Netzteil gegen das Festspannungs-Energiespar-Netzteil FPPS von VOLTCRAFT® und sparen Sie dabei noch richtig Geld. Denn gegenüber herkömmlichen linearen Netzteilen beträgt die Energieeinsparung im StandBy-Betrieb über 90%. Somit entspricht dieses Netzteil der strengen Energiespar-Richtlinie "ErP". Die Ausgangsspannung ist auf einen Spannungswert festgelegt. Ebenso ist der DC-Ausgangsstecker fest angeschlossen. So laufen Sie nicht Gefahr, die Spannung oder die Polarität aus versehen zu verändern und das angeschlossenen Gerät zu zerstören. Der Standard-Hohlstecker passt für sehr viele Kleinverbraucher. Das Steckernetzteil kann deshalb ohne lästige Umrüstmaßnahmen 1:1 getauscht werden. Mit einer Eingangsspannung von 115/230 V/AC ist Ihr FPPS-Netzteil sogar weltweit einsetzbar.

Ausstattung:
Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussfest · 1,8 m Ausgangskabel

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 600 mA · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC · Eingangsspannung (num): 100 V/AC,240 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 92 g · Kabellänge: 1.80 m · Leistung: 7.2 W · Netzteiltyp: Getaktet · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Netzteil mit 1,8 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 39 x 68 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
39 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
600 mA
Marke:
VOLTCRAFT
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
FPPS 12-6W-V2
Eingangsspannung (num):
100 V/AC | 240 V/AC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
600 mA
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
7.2 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
92 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, VOLTCRAFT, VC-11293520, FPPS 12-6W-V2, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 7,18*
Lager 102
225
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,19*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 14,22*
€ 3,50*
ab € 24,05*
€ 32,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.