Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SNG 12/1500-OW-N Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 1.5 A 18 W offene Kabelenden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2264179-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SNG 12/1500-OW-N
EAN/GTIN:
     4064161069548
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
voltcraft steckernetzteil 12v
steckernetzgerät 12v
VOLTCRAFT SNG 12/1500-OW-N Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 1.5 A 18 W offene Kabelenden

Energiesparendes Bastler-Netzteil SNG 12/1500-OW-N

Sehr geringer StandBy-Verbrauch
Ultrakompakte Bauform
Weitbereichseingang 100 - 240 V/AC
N/A stabilisierte Ausgangsspannung
Bis max. 1.5 A
18 W Leistung
Mit offenen Kabelenden, ideal für die Verwendung bei Bausätzen, LED-Streifen, etc.

Ausstattung:
Entspricht Ökodesign-Anforderungen, max. StandBy-Verbrauch <0,1 W · Weitbereichseingang · 1,8 m DC-Anschlusskabel ohne Stecker · 1 cm abisolierte und verzinnte Kabelenden · Überlast- und Kurzschlussfest.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Freies Leitungsende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.5 A · Eingangsspannung (num): 100 V/AC,240 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 130 g · Kabellänge: 1.80 m · Leistung: 18 W · Netzgeräte-Besonderheiten: offene Kabelenden · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Stecker (Netzgeräte): Flachstecker

Lieferumfang:
Steckernetzteil · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Abmessungen:
(L x B x H) 82 x 52 x 73 mm
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.5 A
Marke:
VOLTCRAFT
Anschluss (Bauelemente):
Freies Leitungsende
Stecker (Netzgeräte):
Flachstecker
Netzgeräte-Besonderheiten:
offene Kabelenden
Typ (Hersteller-Typ):
SNG 12/1500-OW-N
Eingangsspannung (num):
100 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.5 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
18 W
Gewicht:
130 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, VOLTCRAFT, SNG 12/1500-OW-N, 518365, SNG 12/1500-OW
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,38*
€ 13,88*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 13,90*
7 Tage
90
€ 6,99*
ab € 18,76*
€ 26,39*
€ 3,50*
ab € 24,72*
€ 33,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.