Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11320880 Steckernetzteil, Festspannung 9 V/DC 800 mA 7.2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2264176-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11320880
EAN/GTIN:
     4064161069517
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
voltcraft steckernetzteil 9v
steckernetzgerät 9v
VOLTCRAFT VC-11320880 Steckernetzteil, Festspannung 9 V/DC 800 mA 7.2 W

FPPS 9-7.2W Steckernetzteil

Hohe Energieeffizienz
Ausgangsspannung: 9 V/DC
Für Verbraucher bis max. 800 mA
Leistung: 7.2 W
Hohlstecker: 5.5/2.1

Das Voltcraft Steckernetzteil mit 1,8 Meter langem Anschlusskabel und fest angeschlossenem Hohlstecker tut zuverlässig das, was es soll: Höchst energieeffizient ist es für Verbraucher bis max. 800 mA und einer Leistung von 7.2 Watt ein zuverlässiger Stromlieferant - und zwar für sämtliche Endgeräte mit entsprechendem Anschluss. Zudem ist es vor Kurzschluss, Überspannung und Überlastung geschützt.

Ausstattung:
Stabilisierte Ausgangsspannung
Hohlstecker: 5,5/2,1 mm, fest angeschlossen
Polarität des Steckers: Positiv = Pluspol innen
Kurzschluss-, Überspannungs- und Überlastschutz
Ökodesign-Anforderungen, StandBy-Verbrauch: <0,1 W
1,8 m langes DC-Anschlusskabel
Technische Daten:
Eingangsspannung: 100 bis 240 V/AC
Eingangsfrequenz: 50/ 60 Hz, 155 mA
Ausgangsspannung: 9 V/DC, 800 mA
Gesamtausgangsleistung: 7,2 W
Durchschnittliche aktive Effizienz: 80,62%.
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10%): 75,70%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.1 W
Länge des Ausgangskabels: 1,8 M (PVC)
Größe des Ausgangssteckers: 2,1 x 5,5 x 10 mm
Ausgangsanschluss: Mitte positiv
Standard Daten:
Maße: 68 mm x 39 mm x 68 mm (L x B x H; ohne Stecker);
68,4 mm x 38,7 x 31,1 (L x B x H; inkl. Stecker)
Gewicht: max. 68 g (ohne Verpackung)
Betriebstemperatur und relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 35 °C; 20% bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur & RH: -20 bis 60 °C; 10% bis 90% RH, nicht kondensierend

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Hohlstecker 5.5/2.1 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 9 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 800 mA · Eingangsspannung (num): 100 V/AC,240 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Level VI · Kabellänge: 1.80 m · Leistung: 7.2 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Netzteil mit 1,8 m Anschlusskabel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 39 x 68 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
39 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
800 mA
Marke:
VOLTCRAFT
Anschluss (Bauelemente):
Hohlstecker 5.5/2.1
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
FPPS 9-7.2W
Eingangsspannung (num):
100 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
800 mA
Ausgangsspannung:
9 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
7.2 W
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, VOLTCRAFT, VC-11320880, FPPS 9-7.2W, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 7,61*
Lager 102
568
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 7,62*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,23*
€ 14,73*
€ 3,50*
ab € 24,12*
€ 33,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.