Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11320925 Steckernetzteil, einstellbar 3 V/DC, 4.5 V, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC 1A 12W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910247650
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11320925
EAN/GTIN:
     4064161069609
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
voltcraft steckernetzteil 12v
steckernetzgerät 12v
VOLTCRAFT VC-11320925 Steckernetzteil, einstellbar 3 V/DC, 4.5 V, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC 1A 12W

Ausgangsspannung 3 - 12 V/DC
Für Verbraucher bis max. 1 A
12 W Leistung
DC-Anschluss: Stecker

Das ESPS-Netzteil ist weltweit einsetzbar und für viele Anwendungen auch als Tausch- oder Ersatznetzteil bestens geeignet. Die Ausgangsspannung kann in 7 Stufen eingestellt werden. Die Energieersparnis im StandBy-Betrieb beträgt gegenüber herkömmlichen linearen Netzteilen über 90%. Ersetzen Sie doch einfach Ihr herkömmliches Netzteil gegen das Energiespar-Netzteil von VOLTCRAFT® und sparen Sie dabei noch Geld.

Ausgangsspannung einstellbar · mit Power-LED.

Gewicht: 85 g
Höhe: 72 mm
Ausgangsstrom (max.): 1 A
Breite: 42 mm
Anschluss: Stecker
Ausgang: Flachstecker
Eingangsspannung: 100 + 240 V/AC
Typ: ESPS-1000-N
Eingangsspannung (max.): 240 V/AC
Anzahl Eingänge: 1 x
Kabellänge: 1.80 m
Einsatzort: Steckdose
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Leistung (Details): 12 W
Ausgangsspannung: 3 + 4.5 + 5 + 6 + 7.5 + 9 + 12 V/DC
Länge (Tiefe): 77 mm
ErP Status: Level VI
Produkt-Art: Steckernetzteil, einstellbar
Kategorie: Steckernetzteil, einstellbar
Eingangsspannung (min.): 100 V/AC
Hersteller-Nr.: VC-11320925
EAN: 4064161069609

Lieferumfang:

Netzteil mit 1,8 m Anschlusskabel + 2x Klinkenstecker 2,5 und 3,5 mm + 4x Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm): 3,5/1,35 + Einstellschlüssel + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, VOLTCRAFT, VC-11320925, ESPS-1000-N, trafo, powersupply, festspannungsnetzgerät, A0-43
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,85*
€ 10,15*
2 Tage
786
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 10,16*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 15,43*
€ 21,79*
€ 3,50*
ab € 21,96*
€ 30,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.