Das Vileda Bodentuch - Original Floorcloth - besteht aus hochwertigem Vliesmaterial mit einer hohen Wasseraufnahme. Außerdem ist das Reinigungstuch bis 95 Grad waschbar und fusselfrei. Die Maße von...
Extrem saugstarkes Bodentuch zur Aufnahme von großen Flüssigkeitsmengen (bis zu 1,2 l) vom Boden Einfache Anwendung: SpillEx auf Verschüttung legen, 30-120s warten, Tuch aufnehmen und entsorgen Spi...
Vileda Aufwischtuch 50 x 59 cm Besten geeignet für die Feucht- & Nassbodenreinigung 50 x 59 cm- lange Lebensdauer - optimale Saugfähigkeit - hohe Reinigungsqualität - maximale Schmutzentfernung - r...
Vileda Vlieser 50x70 cm Gr.1 Bodenreinigungstuch Gr. 1, 50 x 70 cmDer Vileda Vlieser ist zur feuchten Reinigung unterschiedlicher Böden geeignet. Bei dem Vileda Vlieser handelt es sich um ein Boden...
Vileda SpillEx Extrem absorbierend zum Entfernen von Verschüttungen SpillEx ist ein extrem absorbierendes Einweg-Bodentuch, um viele verschiedene, auf Wasser basierende Flüssigkeiten schnell von Ha...
Zur Verwendung mit dem Vileda Trapezwischer. Ideal zum Staubwischen auf glänzenden Böden, Wänden und Decken. Dabei ist das Tuch komplett fusselfrei. Umweltfreundlich und sehr reißfest.