Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentuch Spillex CE Gamma Irradiated 51x37cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bodentuch Spillex CE Gamma Irradiated 51x37cm
Bodentuch Spillex CE Gamma Irradiated 51x37cm
Bodentuch Spillex CE Gamma Irradiated 51x37cm
Bodentuch Spillex CE Gamma Irradiated 51x37cm
Bodentuch Spillex CE Gamma Irradiated 51x37cm
Artikel-Nr.:
     467-#VILE150741
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     150741
EAN/GTIN:
     4023103193291
Suchbegriffe:
Bodenpflegetuch
Bodentuch
Bodenwischtuch
Feudel
  • Extrem saugstarkes Bodentuch zur Aufnahme von großen Flüssigkeitsmengen (bis zu 1,2 l) vom Boden
  • Einfache Anwendung: SpillEx auf Verschüttung legen, 30-120s warten, Tuch aufnehmen und entsorgen
  • SpillEx CE - gamma irradiated: einzeln verpackt und geeignet für Anwendungen bis ISO 5
Weitere Informationen:
Breite:
510 mm
Bruttogewicht:
0.0070 kg
Farbe:
weiß
Länge:
370 mm
Marke:
Vileda
Weitere Suchbegriffe: Scheuerlappen, Scheuertuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, vileda microfasertuch weiß, bodentuch vileda, bodentuch, micro, Microfasertuch, Reinigungstuch, Spezialtuch, Tuch, Wischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,3944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 461,60*
€ 549,304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 456,07*
€ 542,7233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 418,91*
€ 498,5029
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 378,59*
€ 450,5221
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 366,90*
€ 436,611
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 319,72*
€ 380,4668
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.