| |
|
| Artikel-Nr.: 2717-090-146761/146760 Herst.-Nr.: 146760/146761 EAN/GTIN: 4023103182165 |
| |
|
| | |
| Vileda SpillEx Extrem absorbierend zum Entfernen von Verschüttungen SpillEx ist ein extrem absorbierendes Einweg-Bodentuch, um viele verschiedene, auf Wasser basierende Flüssigkeiten schnell von Hartböden zu entfernen, z. B. Blut in Operationssälen, Urin in Seniorenheimen oder um verschüttete Getränke in Restaurants oder Supermärkten, um Rutschgefahr zu verhindern. SpillEx ist extrem absorbierend, um Verschüttungen schnell zu entfernen. Flüssigkeiten können vor dem eigentlichen Wischen des Bodens schnell aufgewischt werden. SpillEx ist die sicherste Lösung, wenn eine Flüssigkeit vor dem Wischen entfernt werden muss. Das Tuch absorbiert 1.200 ml Wasser und bis zu 500 ml NaCl, 0,9%. Nach dem Absorbieren wird die Flüssigkeit zu Gel, sie tropft also beim Heben des Tuchs nicht heraus. Keine auslaufenden Flüssigkeiten, kein direkter Handkontakt, der Wassereimer wird nicht mit der Verschüttung verschmutzt, daher besteht kein Risiko für Kreuzkontamination. Produktvorteile: - Extrem saugfähiges Einweg-Bodentuch
- Schnelles Entfernen von wasserbasierten Verschüttungen auf Hartböden
- Bindet die Flüssigkeit und Verschmutzungen sicher im Tuch ohne zu Tropfen
- Eimerwasser wird nicht mit der Verschüttung verschmutzt, keine Kreuzkontamination
Liefermenge: 1 Pack mit 20 Tüchern Weitere Informationen: | | Größe: | 51x37 cm | Anzahl/Pack: | 20 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |