UltraSpeed ist ein neues, einfach anzuwendendes, modulares Bodenreinigungssystem mit einer revolutionären neuen Presse, die die Mopbezüge erheblich besser auspresst als herkömmliche Pressen. Gerein...
Die Basis von dem Vileda Professional CombiSpeed Fahreimer Vertikalpresse bildet ein kompaktes Chassis, welches eine hohe Flexibilität bei der Zusammenstellung der Varianten gewährleistet. Der Fahr...
Die Vileda UltraSpeed Pro Reihe zeichnet sich durch eine hervorragende Reinigungs- und Pressleistung aus. Bewirkt wird die Pressleistung durch die patentierte Presse. In der Kombination mit dem Ult...
Sie erhalten diesen 25 L Eimer ohne einen Wringer. Dieser Ultra Speed Eimer ist ein Putzeimer zur Verwendung mit dem Vileda Reinigungssystemen. Passend für die UltraSpeed Pro Reihe.
Die Vileda UltraSpeed Pro Reihe zeichnet sich durch eine hervorragende Reinigungs- und Pressleistung aus. Bewirkt wird die Pressleistung durch die patentierte Presse. In der Kombination mit dem Ult...
Die Vileda UltraSpeed Pro Reihe zeichnet sich durch eine hervorragende Reinigungs- und Pressleistung aus. Bewirkt wird die Pressleistung durch die patentierte Presse. In der Kombination mit dem Ult...
Die nächste Generation im CE Mopping. Entwickelt für den Einsatz in Reinräumen bis zu ISO 4-9/GMP A/B, C7D in der Pharma-, MedDevice-, BioPharma- Gesundheits- und Mikroelektronikindustrie, übertrif...
Die nächste Generation im CE Mopping. Entwickelt für den Einsatz in Reinräumen bis zu ISO 4-9/GMP A/B, C7D in der Pharma-, MedDevice-, BioPharma- Gesundheits- und Mikroelektronikindustrie, übertrif...
Die nächste Generation im CE Mopping. Entwickelt für den Einsatz in Reinräumen bis zu ISO 4-9/GMP A/B, C7D in der Pharma-, MedDevice-, BioPharma- Gesundheits- und Mikroelektronikindustrie, übertrif...
Das 25l Set beinhaltet Chassis, 25l Eimer, die neue patentierte Presse, zudem einen Mophalter, einen Wischbezug MicroPlusMop, und einen Teleskopstiel Also alles was Sie zum Reinigen benötigen
48x48x83,5 cm Das komplette Nass-Flachwischsystem UltraSpeed ist eine gelungene Symbiose von intensiver Microfaserreinigung und einer revolutionären leistungsstarken Presse. Das System ist so leich...
Dieses Zubehör Set StarterKit ist ausgestattet mit einem 25 Liter Eimer, einem 15 Liter Eimer sowie einer Mop Presse. Dieses Set ist passend für den Reinigungswagen VoleoPro Standard. Diesen finden...