| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-30147209 Herst.-Nr.: 147200 EAN/GTIN: 4023103183230 |
| | |
|
| | |
| Die Vileda UltraSpeed Pro Reihe zeichnet sich durch eine hervorragende Reinigungs- und Pressleistung aus. Bewirkt wird die Pressleistung durch die patentierte Presse. In der Kombination mit dem Ultra Speed Pro Klapphalter und einem der Ultra Speed Pro Mopbezüge wir ein sehr gutes Reinigungs- ergebnis erzielt. Der Handkontakt mit einem Mopbezug kann so gut wie vermieden werden. Durch die unkomplizierte und an- wenderfreundliche Mechanik, ist beim Pressen und Auswaschen der Möppe kein lästiges Bücken mehr notwendig. Dank des Baukastensystem kann die UltraSpeed Pro Reihe je nach Bedarf erweitert werden. Wie zum Beispiel durch den Schiebebügel mit einem Haken für einen zusätzlichen Eimer. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Doppelfahreimer | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 2 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | ohne / ohne Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Wischeimer, Wringeimer, doppeleimer vileda, doppeleimer, putzwagen 2x25 liter, Eimer & Wischmopps, Vileda, Eimerwagen, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen, Wischset, Wringboy, UltraSpeed Starter, Ultra Speed, ultraspeed, ultra speed |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 101,86* | € 141,34* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 143,33* | € 182,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|