Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda UltraSpeed Pro Doppelfahreimer Ready to Go Micro Plus Chassis, 25&10 L Eimer, Presse, Mophalter, Mop, Stiel, Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-30147224
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     173904
EAN/GTIN:
     4023103243026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Die Vileda UltraSpeed Pro Reihe zeichnet sich durch eine hervorragende Reinigungs- und Pressleistung aus. Bewirkt wird die Pressleistung durch die patentierte Presse. In der Kombination mit dem Ultra Speed Pro Klapphalter und einem der Ultra Speed Pro Mopbezüge wird ein sehr gutes Reinigungs ergebnis erzielt. Der Handkontakt mit einem Mopbezug kann so gut wie vermieden werden. Durch die unkomplizierte und an- wenderfreundliche Mechanik, ist beim Pressen und Auswaschen der Möppe kein lästiges Bücken mehr notwendig. Dank des Baukastensystem kann die UltraSpeed Pro Reihe je nach Bedarf erweitert werden. Wie zum Beispiel durch den Schiebebügel mit einem Haken für einen zusätzlichen Eimer. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reinigungswagen im SET
Presse:
Universalpresse
Anzahl Eimer:
2 Eimer
Müllsackhalter / Ablage:
ohne / ohne Ablage
Material Gestell:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer vileda, doppeleimer, putzwagen 2x25 liter, Eimer & Wischmopps, Vileda, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen, Wischset, Wringboy, UltraSpeed Starter, Ultra Speed, ultraspeed, ultra speed
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 162,05*
€ 204,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 152,46*
€ 204,50*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,49*
€ 243,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,93*
€ 240,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.