| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-30508240 Herst.-Nr.: 147180 EAN/GTIN: 4023103182936 |
| |
|
| | |
| 48x48x83,5 cm Das komplette Nass-Flachwischsystem UltraSpeed ist eine gelungene Symbiose von intensiver Microfaserreinigung und einer revolutionären leistungsstarken Presse. Das System ist so leicht zu handhaben, dass es keiner Schulung bedarf und von jedermann bedient werden kann. 25 L Eimer mit sehr effizienter Hebelpresse Grundgestell mit 75 mm großen Lenkrollen Eimer mit ergonomischem Tragegriff und Literskala Griffmulde zum einfachen Ausgießen Rechteckiges Design für zusätzliche Stabilität verstärkter Rückwand für die Pressenaufnahme Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fahreimer | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 1 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | ohne / ohne Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer vileda, doppeleimer, putzwagen 2x25 liter, Eimer & Wischmopps, Vileda, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen |
| | |
| |