Die professionelle Stromzange HT9019 wurde entwickelt, um Wechselströme bis zu 1000 A in der Überspannungskategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000 V zu messen und den Vorgaben der IEC/EN 61010-1 zu...
Extech-Produkte sind hochwertige tragbare Test-, Mess- und Inspektionswerkzeuge. Dies sind Werkzeuge, die helfen, Probleme zu vermeiden, zu identifizieren und zu lösen, unabhängig davon, ob es sich...
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 10-1 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff mit Softgrip-Einlagen und automatischer Abschaltfunktion. Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfah...
Multimetrix CM 605 Stromzange digital CAT III 300 V Anzeige (Counts): 10000 CM 605 Anzeige 10000 Digit Strom bis 100 A AC/DC Spannung 600 V RMS Ø Umschließungsdurchmesser 12,5 mm Analogausgang HOLD...
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-2 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohn...
Error-related leakage currents are caused by weak insulation or insulation damages. The BENNING CM 9-1/ CM 9-2 allows quick and precise localization of all error types. By means of preventive measu...
Hochpräzises und robustes Stromzangen-Multimeter für professionelle Einsätze mit Bluetooth-Schnittstelle - Misst schnell und sehr präzise in den Bereichen Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Fr...
Die professionelle Stromzange HT9021 wurde entwickelt, um Gleich- & Wechselströme bis zu 1000 A in der Überspannungskategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000 V zu messen und den Vorgaben der IEC/EN ...
Multimetrix CM 610 Stromzange digital CAT III 300 V Anzeige (Counts): 2000 CM 610 Anzeige 2000 Digit Strom bis 600 A AC TRMS Spannung 600 V AC/DC TRMS Ø Umschließungsdurchmesser 30 mm MAX-Funktion ...
Digital-Stromzangen-Mulltimeter CM 11 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohn...
Vielfachmesszange METRACLIP 87Vielfachmesszange für Strom, Spannung, Leistung, Oberschwingungen und Frequenz, 1000 V CAT IV. Die Vielfachmesszange METRAclip 87 ist geeignet für Messungen mittlerer ...
Die robuste Stromzange HT4011 wurde entwickelt um Wechselströme bis zu 400 A in der Überspannungskategorie CAT III 600 V zu messen und den Vorgaben der IEC/EN61010-1 zu entsprechen. Neben der große...
Multimetrix CM 625 Stromzange digital CAT III 300 V Anzeige (Counts): 4300 CM 625 Anzeige 4300 Digit Strom bis 400 A AC/DC TRMS Spannung 600 V AC/DC TRMS Ø Umschließungsdurchmesser 30 mm HOLD-Funkt...