Video-Innenstation BSF+Folie+Kabel SI VI LS 627 SWfür die Serie LS inklusive Tastensatz und Beschriftungsfolie ohne Rahmen Die Module der Innenstation sind kombinierbar mit Mehrfachrahmen (waagerec...
Konfiguratoren Set Konfiguratoren-Box mit je 10 Konfiguratoren 0 bis 9, Konfiguratorenzange und Systemstecker. Konfiguratoren Set, für die Konfiguration der Video- und Türsprechanlagen SFERA 2-Drah...
Zur Versorgung von TwinBus-Anlagen mit 3 Buslinien und jeweils max. 30 Teilnehmern. Manipulationssicherer Türöffneranschluss 5-8 V/1 A. Einstellbare Türöffnerschaltzeit (1-120 Sekunden). Codeschlos...
Video-Aufputz Außenstation m.Display bis 30WE ADA59210-0030BCM Video-Außenstation mit Display zur Aufputzmontage mit Ruftasten. Als automatisch verwaltete TCS:BUS Display Außenstation ist die AD5-R...
Türstation 316 Touch Video H264 3454HD/ATürstation Serie 316 Touch Video, VIP System. Türstation für Unterputz-Montage mit 3mm starker Edelstahlplatte V4A und übersichtlichem kapazitiven 8" -Touchs...
m-e modern-electronics VDV-1107 W IP-Video-Türsprechanlage Funk,WLAN Inneneinheit Weiß 7" Video-Innenstation VDV-1107 iP Weiß 17,7 cm (7") kapazitiver Touch-Monitor Mit digitalem Bildspeicher für b...
Video-Innenstation BSF+Folie+Kabel SI VI LS 627 Wfür die Serie LS inklusive Tastensatz und Beschriftungsfolie ohne Rahmen Die Module der Innenstation sind kombinierbar mit Mehrfachrahmen (waagerech...
Zur Spannungsversorgung von Zubehör. Thermische Sicherung. Für die Montage auf Hutschienen in Normverteilern nach DIN EN 43870. Abmessungen: 54x90x60 mm (BxHxT). Automatenplätze: 3. Ausgangsspannun...
So funktioniert‘s Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade nicht zuhause und Ihre Kinder haben sich ausgeschlossen oder der Paketbote bringt eine Lieferung. Mit DoorBird ist das nun kein Problem mehr....
m-e modern-electronics VDV-2010 A Video-Türsprechanlage Kabelgebunden,RFID Außeneinheit Anthrazit VDV-2010 A Video-Außenstation 1-Fam. für Türsprechanlage anthrazit Komplettes Außengehäuse aus Alum...