| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92665797 Herst.-Nr.: ADA59210-0030 EAN/GTIN: 4035138032940 |
| |
|
| | |
| Video-Aufputz Außenstation m.Display bis 30WE ADA59210-0030 BCM Video-Außenstation mit Display zur Aufputzmontage mit Ruftasten. Als automatisch verwaltete TCS:BUS Display Außenstation ist die AD5-Reihe Bestandteil des BCM-Systems. Die zentrale Verwaltung nutzt die WEB-basierte Benutzeroberfläche des BCM-Systems (Anwendungsmanager) und gewährleistet im Falle eine Gerätetausches die Aktualität von Bewohnerdaten und Seriennummern. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Betriebsart: | Rufdisplay | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 5 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.464,63* | € 1.634,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.518,28* | € 1.686,74* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.527,34* | € 1.695,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.528,11* | € 1.702,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.566,29* | € 1.745,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|