Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät, REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät, REG
Netzgerät, REG
Netzgerät, REG
Artikel-Nr.:
     C1212-1757301
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1757301
EAN/GTIN:
     4026529032618
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Zur Versorgung von TwinBus-Anlagen mit 3 Buslinien und jeweils max. 30 Teilnehmern. Manipulationssicherer Türöffneranschluss 5-8 V/1 A. Einstellbare Türöffnerschaltzeit (1-120 Sekunden). Codeschlossfunktion. Systembus für die Versorgung von Zusatz-. geräten. Einstellschutz. Unterstützt Einstellverfahren über Etagendrücker. 8 LED-Funktionsanzeige. Thermische Sicherung. Für die Montage auf Hutschienen in Normverteilern nach DIN EN 43870. Abmessungen: 125x90x60 mm (BxHxT). Automatenplätze: 7. Betriebsspannung: AC 11 V / 1,6 A (lastfrei), DC 30 V-15 V / 0.5 A. Spannungsversorgung: AC 230 V 50 Hz. REG.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Außenstation
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 MHz
Stromart:
AC
Ausgangsspannung:
11 V
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
60 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Integrierte Türöffnerschaltung:
ja
Steuerfunktion:
ja
Auswertefunktion:
ja
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
90
Serviceanzeigen:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Programmiersperre:
ja
Max. Ausgangsstrom:
1600 mA
Kurzschlussfest:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
7
Mit Kontakt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Klingeltrafo, Klingeltransformator, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Türsprechanlage Netzgerät , Türsprechanlage Netzteil, Wechselsprechanlage Netzgerät, Wechselsprechanlage Netzteil, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Basisnetzgerät, Gleichrichter, Netzgerät, Netzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Netzgerät für Tür-/Videosprechanlagen, Netzgerät für Türkommunikation, Netzgerät für Türsprechanlagen, Netzgerät für Videosprechanlagen, Netzgerät Video, Netzgleichrichter, Netzgleichrichter für Türstation, Netzgleichrichter für Video, Netztrafo, Trafo, Transformator, Videonetzgerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.