Mit diesem VGA Adapter von Delock können Sie den Stecker Ihres VGA Gerätes um 270° abwinkeln. Somit können Sie Ihr VGA Kabel problemlos anschließen, falls der bereits vorhandene VGA Stecker nur sch...
Kompakter Schnittstellen-Adapter. Ermöglicht Ihnen, an einem Notebook, Macbook oder anderem kompatiblen Gerät mit USB-C®-Anschluss einen zusätzlichen Monitor zu betreiben und ein USB-A-Gerät zu ver...
Mit dem Dell USB-C-zu-VGA-Adapter können die Inhalte eines Desktop-PCs oder Notebooks mit USB-C-Videoausgang auf einem VGA-kompatiblen Display wiedergeben. Der Dell USB-C-zu-VGA-Adapter bietet eine...
Wenn Sie den Inhalt Ihres Laptopbildschirms auf einen Monitor oder Projektor übertragen möchten, ist dies mit einem VM1000 Videoadapter am einfachsten. Der Adapter wird in den Mini DisplayPort eing...
Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Sichere und zuverlässige Verbindung Dieser Adapter eignet sich zum Verbinden von einem HD15 K...
Mit diesem Adapter von Delock kann z. B. ein VGA Monitor an eine freie HDMI Schnittstelle des Systems angeschlossen werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit über die Klinkenbuchse das Tonsignal...
Kompatibel zu Mini DisplayPort 1.2 mit 5.4 Gbps Bandbreite - Integrierter dreifach 10-bit, 162MHz Video DAC für analogen VGA Signalausgang - Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1080p (1900x1200) - ...
VGA Adapterkabel zum Einbau VGA 15pol Buchse auf VGA 15pol. Einbaubuchse Öffnung für VGA Buchse ca. 9x17mm, Lochabstand: ca. 25mm Gewindelänge der beiliegenden Schrauben #4-40 ca. 6mm, max. Blechst...