Schließen Sie einen PC mit DisplayPort mit einem 91 cm langen Kabel an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor/-Projektor an Mit dem aktiven DisplayPort-auf-VGA-Konverterkabel DP2VGAMM3B können ...
Hervorragende VGA-Verbindung zwischen PC und Monitor, konfektioniert mit 2 x 15-pol. Sub D-Stecker. Ein Adapter zur Verlängerung ist separat erhältlich.
Erweitern Sie die Reichweite Ihres VGA-Monitors ohne Verlust der Videosignalqualität. Das hochauflösende VGA-Verlängerungskabel (15 Meter) MXTHQ15M ist zur Verlängerung der VGA-Videoverbindung bei ...
Dieses Kabel ist mit der Coax, Folien und Geflecht- Schirmung besonders hochwertig gegen äußere Störeinflüsse geschützt. 75 Ohm, doppelt geschirmt, mit 2 x Ferritkernen Mit Rändelschrauben, vergoss...
Hervorragende VGA-Verbindung zwischen PC und Monitor, konfektioniert mit 2 x 15-pol. Sub D-Stecker. Ein Adapter zur Verlängerung ist separat erhältlich.
Mit diesem mini Displayport Kabel von Delock können Sie ein weiteres VGA Gerät, wie z.B. Monitor an Ihren MacBook, MacBook Pro oder auch MacBook Air anschließen.
VGA Monitor Y-Verteilerkabel Betrieb von zwei Monitoren an einer PC-Schnittstelle. Zum Anschluss von zwei Monitoren an einer VGA HD15-Schnitstelle. Technische Daten: Unterstützt 1080p mit 24Hz Ader...