Tür AT12AVolltür mit Schnappverschluss,RAL 9016,verkehrsweiß,Aufputz,1-reihig,Abmessungen BxHxT (mm) 298 x189 x9,Reihen 1,Volltür mit Schnappverschluss,Schutzart: IP30,Für Geräte bis 63A,Verteiler-...
Schrank Novastar, Heavy-Duty, mit Glastür und Rückwand, RAL 7021, 1745 H 553 B 800 NOVASTAR 38U 553W 800D 7021 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand
Blendrahmen mit transparenter Tür, mit Standardschloss ZB113, für den UL Kleinverteiler UL41, pulverbeschichtet, Farbe: weiß, RAL 9016. Farbe: weiß, Breite: 354 mm, Ausführung: Schutztür, Höhe: 694...
Bestückter vorverdrahteter und geprüfter Holwand-Kleinverteiler KLV, mit 2x Fi-Schutzschalter PXF; 16x Leitungsschutzschalter PLI; durchgängige Steckklemmtechnik für alle Abgangsstromkreise; Schutz...
Blendrahmen mit transparenter Tür, mit Standardschloss ZB113, für den UL Kleinverteiler UL52, pulverbeschichtet, Farbe: weiß, RAL 9016. Farbe: weiß, Breite: 604 mm, Ausführung: Schutztür, Höhe: 844...