Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ011F Elektrische Abdeckung IPX3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ011F Elektrische Abdeckung IPX3
Hager FZ011F Elektrische Abdeckung IPX3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328030
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ011F
EAN/GTIN:
     3250612763610
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
769 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX3
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: verteilertür hager, verteilertür
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.