Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Anreih-Schranksystem, 2-türig, BHT 1200x2000x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8205.000 Freistehendes Gestell Grau
Rittal VX 8205.000 Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C513-8205000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8205000
EAN/GTIN:
     4028177813625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 1200x2000x500 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, doppeltürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813625
Herstellerartikelnummer:
8205000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008205000
Produkttypbezeichnung:
VX
Anzahl der Türen:
2
Artikelbezeichnung:
8205000, VX Anreih-Schranksystem
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8205000
Höhe:
2000.000
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
1200.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, rittal chassisplatte, chassisplatte, schaltschrank tiefe 500mm, Anreihschrank, Schaltschrank System
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 747,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,66*
€ 995,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,33*
€ 992,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,44*
€ 960,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,12*
€ 931,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,87*
€ 889,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8800855
ab € 9,91*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,86*
Zubehör
Rittal
4947000
ab € 9,47834*
Zubehör
Rittal
4318000
ab € 34,22*
Zubehör
Rittal
4317000
ab € 33,54*
Zubehör
Rittal
4316000
ab € 33,02*
Zubehör
Rittal
8600255
ab € 143,45*
Zubehör
Rittal
2493500
ab € 32,99*
Zubehör
Rittal
4591700
ab € 46,79*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,79*
Zubehör
Rittal
4116500
ab € 18,36*
Zubehör
Rittal
4116000
ab € 19,92*
Zubehör
Rittal
2426100
ab € 25,70*
Zubehör
Rittal
4311000
ab € 27,65*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,0675*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.