Rändelschraube zum präzisen und stufenlosen Einstellen der Schlüsselweite<br> Verchromt für hohen Korrosionsschutz und längere Lebensdauer<br> Ergonomisch gerundeter Handgriff für hohen Anwenderkom...
Rollgabelschlüssel, 200 mm, Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leich...
Stanley STHT13122-0 Metall-Rollgabelschluessel 8/200mm Verstellbarer Metall-Rollgabelschlüssel 8"/200MM Produktstärken:|Parallele Backen, die in einem Winkel von 15° angeordnet sind, bieten einen f...
Rollgabelschlüssel 250 mm • Mit TPR-Griff • Vernickelt • Oberfläche poliert • Mit Ringschlüssel 17 mm am Griffende Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment...
FORMAT Rollgabelschlüssel 12"x300mm / bis SW max. 36mm Rollgabelschlüssel Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit s...