Verschlussstopfen in lichtgrau; RAL 7035 zum staub- und wasserdichten Verschließen von installierten, aber (noch) nicht belegten V-TEC... Kabelverschraubungen.
Produktpalette: DT/DTP Series Zur Verwendung mit: Hohlraum, Kontaktgröße 12/16 Art des Zubehörs: Dichtstopfen SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Verschlussstopfen winddicht,gr FWVS-E 16FWVS- E ist ein winddichter Kunststoff-Verschlussstopfen aus TPE, mit Durchstoßmembran zum Durchführen von Kabel und Leitungen, in Farbe grau (RAL 7043), nic...
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h). Dichtring ist nicht im Lief...
Verschlussstopfen O-Ring »value line«, G 1/8, Innensechskant 5,0 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 80 °C, MS vern.Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.