Verschlussstopfen winddicht,gr FWVS-E 16FWVS- E ist ein winddichter Kunststoff-Verschlussstopfen aus TPE, mit Durchstoßmembran zum Durchführen von Kabel und Leitungen, in Farbe grau (RAL 7043), nic...
Verschlussstopfen POM, Stutzen 15 mm, Farbe schwarz, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigk...
Die Verschlussstopfen GPN 300 F sind einsetzbar für den Schutz von Innengewinden und Bohrungen und haben durch den balligen Schaft einen festen Sitz. Der flache Kopf ermöglicht einen platzsparenden...
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter D...
Verschlussstopfen, IP54, mit geschlossener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,0mm, Zum Verschliessen von nicht benötigten metrischen Gehäuseöffnungen, grau, ...