Verlängerungen 75 bis 250 mm 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120 Anwendung Verlängerung für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit 1/2"-Vierkant-Antrieb.
VDE-Verlängerung 1/2" Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden. Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.
Mit Kugelsicherung Oberfläche: verchromt, Kopf poliert DIN 3123, ISO 3316 Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) Abmessungen / Länge: ...
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Erleichtert Zugang bei tiefliegenden Schrauben, Mit Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Lösen, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarret...
BGS 2240 Satz Kippverlängerung Länge 50 + 125 + 250mm beidseitig 12,5mm (1/2") Beschreibung: Satz Kippverlängerungen in 3 verschiedenen Längen Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangri...
Verlängerung 1/2", FORUM - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 - Kugelarretierung - Qualitätsstahl C60 - Mit Rändelung - Länge 250 mm
in Anlehnung an DIN 7434 Tauchisolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung 250 mm mit Schraubenarretierung am Außen 4-kant 125 mm mit Schraubenarretierung...
Mit Kugelkopf, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 18° zu, Belastbarkeit max. 230 ...