Bauform - Varistor: 3225 [Metrisch: 8063] Produktpalette: StandarD B726 Nennspannung V AC: 275 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 710 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 400...
Bauform - Varistor: 3225 [Metrisch: 8063] Nennspannung V AC: 300 V Produktpalette: StandarD B726 Begrenzungsspannung Vc, max.: 775 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 400...
Bauform - Varistor: 3225 [Metrisch: 8063] Produktpalette: Standard Nennspannung V AC: 75 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 200 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 400 A Qua...
Bauform - Varistor: 3225 [Metrisch: 8063] Produktpalette: Standard Nennspannung V AC: 50 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 135 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 400 A Qua...
Bauform - Varistor: 4032 [Metrisch: 10080] Produktpalette: Standard Nennspannung V AC: 11 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 36 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 250 A Qua...
Bauform - Varistor: 3225 [Metrisch: 8063] Produktpalette: Standard Nennspannung V AC: 95 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 250 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 400 A Qua...