Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1878388
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERZE14A471SC
EAN/GTIN:
     5059045502203
Suchbegriffe:
Varistor
varistor panasonic
varistor
Varistorspannung = 470V
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 385V
Klemm-Spannung = 775V
Klemm-Strom = 100A
Material = ZNRJ
Serie = E-S1
Durchmesser = 16.5mm
Spitzenstrom max. = 7500A
Kapazität = 750pF
Länge = 24mm
Stärke = 6.6mm
Abmessungen = 16.5 (Dia.) x 6.6mm
Anschlussraster = 10mm
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
470V
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
385V
Klemm-Spannung:
775V
Klemm-Strom:
100A
Material:
ZNRJ
Serie:
E-S1
Durchmesser:
16.5mm
Spitzenstrom max.:
7500A
Kapazität:
750pF
Länge:
24mm
Stärke:
6.6mm
Abmessungen:
16.5 (Dia.) x 6.6mm
Anschlussraster:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 1878388, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Panasonic, ERZE14A471SC, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.