Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1878384
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERZE14A391S1
EAN/GTIN:
     5059045819592
Suchbegriffe:
Varistor
varistor panasonic
varistor
Varistorspannung = 390V
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 320V
Klemm-Spannung = 650V
Klemm-Strom = 100A
Material = ZNRJ
Serie = E-S1
Durchmesser = 16.5mm
Spitzenstrom max. = 7500A
Kapazität = 800pF
Länge = 24mm
Stärke = 6.2mm
Abmessungen = 16.5 (Dia.) x 6.2mm
Anschlussraster = 10mm

″ZNR″-Transienten-/Überspannungsabsorber, Serie E-S1, verbessert die Produkte der Serie E mit hoher Fähigkeit zur Absorption transienter Überspannungen in einer kompakten Größe, geeignet für den Überspannungsschutz bei hohen Temperaturen.Hohe Beständigkeit gegen Stoßstrom in kompakten Größen Beständig gegen Stoßstrom bei max 125 °C Große ″Energiehandhabungsfähigkeit″, die transiente Überspannungen in kompakten Größen absorbiert Großer Bereich von Varistor-Spannungen Transistor-, Dioden-, IC-, Thyristor- oder Triac-Halbleiterschutz Überspannungsschutz in Unterhaltungselektronikgeräten Überspannungsschutz in Kommunikations-, Mess- oder Steuerelektronik Überspannungsschutz in elektronischen Haushaltsgeräten, Gas- oder Erdölgeräten
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
390V
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
320V
Klemm-Spannung:
650V
Klemm-Strom:
100A
Material:
ZNRJ
Serie:
E-S1
Durchmesser:
16.5mm
Spitzenstrom max.:
7500A
Kapazität:
800pF
Länge:
24mm
Stärke:
6.2mm
Abmessungen:
16.5 (Dia.) x 6.2mm
Anschlussraster:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 1878384, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Panasonic, ERZE14A391S1, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1330
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,371*
€ 1,077*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 2,15*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,05*
€ 5,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 11,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.