Programat VP5, Vakuumpumpe, geeignet für für Ivoclar Brenn- und Pressöfen, Breite 122 mm, Tiefe 415 mm, Höhe 230 mm, 1 Gerät * Speziell für die Ivoclar Vivadent Brenn- und Pressöfen
Lärmdämmendes Vakuum-Pumpenmodul ohne Pumpe (Außenabmessung und -material siehe Vakuumschrank) mit Boden-Schwingmetallplatte zur Aufnahme der Vakuumpumpe, einschl. Vollsichtglastür. Steckdose, Sign...
Chemiebeständige Drehschieber-Vakuumpumpe RC 6 Die chemiebeständige Drehschieber-Vakuumpumpe RC 6 ist die korrosionsoptimierte Kombination einer zweistufigen Drehschieberpumpe und einer Chemie-Memb...
Eigenschaften - Unterdruck (max.) 80kPa - Saugleistung 15l/min Temperaturbereich 200 bis 450°C inklusive: FM 2024-02 Handstück wahlweise / umrüstbar mit Pistolen- oder Entlötkolben zum Einsatz mit ...
Das standardisierte Spannhalssystem ermöglicht die schnelle Montage gängiger Bohrmotoren. Zudem steigern ein Zentrumszeiger, eine Winkelanzeige und eine Wasserwaagenlibelle die Benutzerfreundlichke...
Greifertyp = Vakuum Endeffektor = Saugnapf Anzahl von Fingern = 1 Maximale Nutzlast = 5g Greifkraft = 1N Die Niryo Ned Vakuumpumpe ist sehr effizient für schnelles und zuverlässiges Pick-and-Place ...
Lärmdämmendes Vakuum-Pumpenmodul ohne Pumpe (Außenabmessung und -material siehe Vakuumschrank) mit Boden-Schwingmetallplatte zur Aufnahme der Vakuumpumpe, einschl. Vollsichtglastür. Steckdose, Sign...
Hand-Vakuumpumpen Nalgeneä Typ 6131: PVC-Gehäuse. Ein Unterdruck von 86 mbar wird erreicht und gehalten. Auslaßventil mit abnehmbarem Verschluß. Belüftungshebel. Mit oder ohne Manometer (Einteilung...