Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saint-Gobain Tygon® E-3603 Schlauch, Ø 2.4mm 5.6mm Klar Spezielles PVC Peristaltische Pumpe, Übertragung, Vakuum 3,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011745
Herst.-Nr.:
     ACF00005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 2.4mm
Außendurchmesser = 5.6mm
Material = Spezielles PVC
Schlauchverwendung = Peristaltische Pumpe, Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck = 3,2 bar
Einsatzbereiche = Labor
Serie = Tygon® E-3603
Minimale Betriebstemperatur = -36°C
Maximale Betriebstemperatur = +74°C
Farbe = Klar
Länge = 16m
Kompatibel mit peristaltischer Pumpe = Ja

Der phthalatfreie Schlauch S3 E-3603 von Saint-Gobain Tygon ist für Anwendungen wie Lebensmittel und Getränke und Labor geeignet. Dieser Schlauch ist nicht oxidierend und nicht kontaminierend und weniger durchlässig als Gummischläuchen. Der kristallklare Schlauch mit glatten Innenwänden verhindert Verstopfungen oder Ablagerungen.Es ist die beste Chemikalienbeständigkeit Es hat eine hohe Konsistenz für reproduzierbare Ergebnisse Glatte polierte Innenwand Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten Es enthält keine BPA oder Phthalate
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
2.4mm
Außendurchmesser:
5.6mm
Material:
Spezielles PVC
Schlauchverwendung:
Peristaltische Pumpe, Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck:
3,2 bar
Einsatzbereiche:
Labor
Serie:
Tygon® E-3603
Minimale Betriebstemperatur:
-36°C
Maximale Betriebstemperatur:
+74°C
Farbe:
Klar
Länge:
16m
Kompatibel mit peristaltischer Pumpe:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kassettenpumpe, Kleinschlauchpumpen, Kompaktschlauchpumpe, Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, Vacuumpumpe, Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, pumpenschlauch transparent, laborschlauchpumpe, 2011745, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, ACF00005, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.